pagina iniziale

CORTEM SPA - COREVIX-5060 ARM.ILL. EX II 2GD EX D IIC - EVIX-5060

CORTEM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Regolabile - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075418267

Codice prodotto

COREVIX-5060

Cod. produttore

EVIX-5060

Produttore

COR

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Regolabile:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Altezza/profondità:

344 mm

Lunghezza:

339 mm

Diametro esterno:

170 mm

Serie EVIX Montaggio a parete Armatura per lampade a risparmio energetico. Corpo: Lega di alluminio a basso contenuto di rame. Globo: Vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature sigillato nella ghiera in alluminio. Guarnizioni: Siliconiche resistente agli acidi, agli idrocarburi. Gabbia: Acciaio inox con trattamento di elettrolucidatura. A richiesta può essere fornita anche senza gabbia poichè l’armatura ha superato i test di rottura del vetro (4 Joule EN60079-0 / IEC60079-0). Montaggio: Vedi “disegni dimensionali serie EV”. Viteria: Acciaio inox. Imbocchi: Filettatura 3/4” NPT. Verniciatura: Poliestere Ral 7035 (Grigio luce). Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata da Cortem ha superato i test previsti dalle norme EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina). Portalampade: In ceramica E27. Tensione nominale: 230 V ac. Frequenza nominale: 50/60 Hz. Connessione: Direttamente al portalampade L, N. Sez. 4mm2. Tipo lampada: EL/ELS/LED 23/12W.