pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1605 Quadro Di Campo 5 Str. Par. 600Vdc - QCM1605

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1605 Quadro Di Campo 5 Str. Par. 600Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 600 V

  • Larghezza - 448 mm

  • Altezza - 432 mm

  • Profondità - 161 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097504

Codice prodotto

IICQCM1605

Cod. produttore

QCM1605

Produttore

IIC

Tensione di ingresso DC max.:

600 V

Larghezza:

448 mm

Altezza:

432 mm

Profondità:

161 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di fusibile:

gPV

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Corrente d'uscita max.:

63 A

Colore:

Bianco

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

Attrezzato con sezionatore di carico:

Il Quadro di campo per 5 stringhe in parallelo è progettato per la gestione ottimale di impianti fotovoltaici con cinque stringhe di pannelli. Offre una robusta protezione con portafusibili sezionatori 2P da 10x16A a 1000VDC, scaricatori di sovratensioneper tensioni da 600 a 1000VDC e un sezionatore da 63A. Il quadro presenta un grado di protezione IP65, garantendo resistenza e durata anche in condizioni ambientali esterne. Il quadro è disponibile in tensioni da 600 V, 800 V e 1000 V in DC.