CONCHIGLIA - CON095741013 K-CR/CVE CERNIERE ARMADI CVHP/RZT-CV4M/ - 095741013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cerniera interna - sì
Cerniera esterna - no
Max. angolo di apertura - 115 °
Cerniera regolabile - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026285
Codice prodotto
CON095741013
Cod. produttore
095741013
Produttore
DKC
Cerniera interna:
sì
Cerniera esterna:
no
Max. angolo di apertura:
115 °
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
CERNIERE ARMADI GRUPPI MISURA DS4558-4559


