CONCHIGLIA - CON043661248 RP600A/FS/PT COLONNINA STRAD.ALL. - 043661248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1103 mm
Larghezza - 506 mm
Profondità - 285 mm
Numero RAL - 7000
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684000346
Codice prodotto
CON043661248
Cod. produttore
043661248
Produttore
DKC
Altezza:
1103 mm
Larghezza:
506 mm
Profondità:
285 mm
Numero RAL:
7000
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiali In lega di alluminio UNI EN 170 AC – 46100 DF pressocolata. Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio prezincata. Telaio d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304. Caratteristiche Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000. Coperchio incernierato conchiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica (Y21-Y12). Possibilità di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazionidi cablaggio e manutenzione. Entrata- uscita dei cavi dall'interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una relazione e ben livellata posa della colonnina sul getto di base. Applicazioni Per reti aeree ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


