pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO - VISTOCAM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 2

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 1.6...1.6 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903346084

Codice prodotto

COEVISTOCAM

Cod. produttore

VISTOCAM

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

1.6...1.6 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

5 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

0 GB

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

138...138 °

Angolo di osservazione verticale:

102...102 °

Assorbimento di potenza:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

0 mm

Altezza:

136 mm

Larghezza:

46 mm

Profondità:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.