COMELIT GROUP SPA - COEKCA2061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2 - KCA2061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - no
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903383980
Codice prodotto
COEKCA2061
Cod. produttore
KCA2061
Produttore
COE
Con video:
no
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Colore dei citofoni:
Bianco
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Colore dei posti esterni:
Grigio
Espandibile a max. numero stazioni interne:
8
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Intercomunicante:
no
Vivavoce:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Per disabili:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


