COMELIT GROUP SPA - COEIX9163 CUS. PARETE FRONTALE 12-18 PUL. CON VISI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 221.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362824
Codice prodotto
COEIX9163
Cod. produttore
IX9163
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
221.5 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
400.5 mm
Profondità:
85 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti.