COMELIT GROUP SPA - COEIX9150 SCATOLA PER FRONTALE 1-4 PULSANTI E ? - IX9150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 236.7 mm
Larghezza - 124 mm
Profondità - 56 mm
Materiale - Altro
Tipo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362688
Codice prodotto
COEIX9150
Cod. produttore
IX9150
Produttore
COE
Altezza:
236.7 mm
Larghezza:
124 mm
Profondità:
56 mm
Materiale:
Altro
Tipo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 236.7 x 56mm.


