pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04F01CUA MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04F01CUA MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903458169

Codice prodotto

COEIPBCAMN04F01CUA

Cod. produttore

IPBCAMN04F01CUA

Produttore

COE

Telecamera IP bullet compatta ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.