pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6750W CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2 - 6750W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6750W CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Sistema d'immagine - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903317459

Codice prodotto

COE6750W

Cod. produttore

6750W

Produttore

COE

Con video:

no

Tecnica di installazione:

2 fili

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

Tasto luce/apriporta:

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Funzione di teleloop:

Apriporta automatico:

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

Suonerie personalizzabili:

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

Regolazione del volume:

Con touch screen:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.