pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48RSC395 RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65 - 48RSC395

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48RSC395 RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

  • Temperatura d'intervento - 57 °C

  • Interruttore di fumo -

  • Con illuminazione di orientamento -

  • Tipo di tasto test/pausa - Tasto di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414356

Codice prodotto

COE48RSC395

Cod. produttore

48RSC395

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Altro

Temperatura d'intervento:

57 °C

Interruttore di fumo:

Con illuminazione di orientamento:

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Tipo di montaggio:

Struttura

Autoadesivo:

no

Presa separata necessaria:

no

Adatto per fissaggio canale:

Ingresso del cavo:

Dal basso e lateralmente

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

Batteria fornita:

Senza

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con marchio Q:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

140 mm

Altezza/profondità:

135 mm

Diametro:

0 mm

Il rivelatore 48RSC395 è adatto alla rivelazione di scintille in tubazioni o canalizzazioni di trasporto di materiale combustibile verso un silos di raccolta ed è in grado di rivelare scintille anche a velocità molto elevata (fino a 100 km/h. Il rivelatore è dotato di una speciale testa ottica sensibile alla radiazione infrarossa con campo di visione superiore ai 90 gradi e, di un opportuno circuito elettronico collegato, che provvede all’amplificazione e al trattamento del segnale. Una volta intercetta la scintilla, questo rivelatore provvede ad attivare un opportuno relè d’uscita che potrà essere sfruttato per azionare avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà attivare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estinzione della scintilla rivelata.