pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4899M POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4899M POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903359411

Codice prodotto

COE4899M

Cod. produttore

4899M

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

98 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

195 mm

Larghezza placca frontale:

95 mm

Altezza:

195 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

95 mm

Profondità:

28 mm

Altezza di incasso:

195 mm

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.