pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4893 POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4893 POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271034

Codice prodotto

COE4893

Cod. produttore

4893

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Costruzione modulare:

no

Colore:

Grigio

Con targhetta:

Con copertura:

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

195 mm

Larghezza placca frontale:

95 mm

Altezza di incasso:

195 mm

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.