COMELIT GROUP SPA - COE4834/9 MODULO CONCENTRATORE 9 USCITE SIMPLEBUS1 - 4834/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tecnica di installazione - 2 fili
Materiale - Plastica
Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Simplebus 2
EAN
8023903178784
Codice prodotto
COE4834/9
Cod. produttore
4834/9
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tecnica di installazione:
2 fili
Materiale:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Wi-Fi
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza:
95 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
28 mm
Numero moduli DIN:
4
Concentratore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 9 montanti. Non necessita di alimentazione. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori. Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).


