pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE33410 MODULO 0 PULSANTI PER UNITA AUDIO/VIDEO - 33410

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE33410 MODULO 0 PULSANTI PER UNITA  AUDIO/VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo video

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

  • Supporto dati per la strategia di lettura - no

  • Tecnica di installazione - Network engineering

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903211177

Codice prodotto

COE33410

Cod. produttore

33410

Produttore

COE

Tipologia:

Modulo video

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tecnica di installazione:

Network engineering

Montaggio a incasso:

A parete:

Con scatola:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Colore:

Nero

Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina serigrafata nera. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.