COMELIT GROUP SPA - COE33402 MODULO 2 PULSANTI PER UNITA AUDIO SERIE - 33402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pulsante
Strategia di lettura biometrica - no
Lettura del codice della strategia - no
Supporto dati per la strategia di lettura - no
Tecnica di installazione - Network engineering
Confezione
1 PZ
EAN
8023903211153
Codice prodotto
COE33402
Cod. produttore
33402
Produttore
COE
Tipologia:
Pulsante
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tecnica di installazione:
Network engineering
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Con scatola:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
32 mm
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Power over Ethernet:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio/plastica
Numero di pulsanti per chiamata:
2
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
2
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Funzione di teleloop:
no
Colore:
Nero