pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE33401A MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO SERIE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE33401A MODULO 1 PULSANTE PER UNITA  AUDIO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903285536

Codice prodotto

COE33401A

Cod. produttore

33401A

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.