pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3179S MODULO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE VANDA - 3179S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3179S MODULO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE VANDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

  • Supporto dati per la strategia di lettura - no

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903281972

Codice prodotto

COE3179S

Cod. produttore

3179S

Produttore

COE

Tipologia:

Lettore

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tecnica di installazione:

2 fili

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Con scatola:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

9 mm

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Colore:

Acciaio inox

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm predisposto per l'alloggiamento delle unita SimpleControllo accessi SK9000I-SK9001I-SK9030I. Compatibile con i lettori GS3 con montaggio a pannello di Comelit PAC. Dimensioni: 106x106x9 mm