pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2738W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2 - 2738W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2738W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903297454

Codice prodotto

COE2738W

Cod. produttore

2738W

Produttore

COE

Con video:

no

Tipo di installazione:

2 fili

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono serie MINI per sistema Simplebus 2 con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino, attuatore e usi generici). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 2. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.