pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2703U CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2703U CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303018

Codice prodotto

COE2703U

Cod. produttore

2703U

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume peraltoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 103 x 190 x 30 mm.