pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE - 2702W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Sistema d'immagine - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903297485

Codice prodotto

COE2702W

Cod. produttore

2702W

Produttore

COE

Con video:

no

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Nero/bianco

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

Tasto luce/apriporta:

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

no

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

no

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

no

Suonerie personalizzabili:

no

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

Regolazione del volume:

Con touch screen:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicartore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm