pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16 - 20046606

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Con indicatore a LED -

  • Numero di ingressi - 8

  • Max. corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903192605

Codice prodotto

COE20046606

Cod. produttore

20046606

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

AMD

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

8

Max. corrente di commutazione:

16 A

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Numero max. di uscite di commutazione:

8

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.