pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20001005 KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20001005 KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397864

Codice prodotto

COE20001005

Cod. produttore

20001005

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Modello:

Pannello di controllo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alloggiamento per etichetta:

Display:

Colore

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Altre interfacce:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP30

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell?impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Ilkit comprende: n° 1 Icona Manager ViP art. 20003310W, n° 1 scatola da incasso per monitor Icona art. .6117, n° 1 supporto da parete per monitor Icona art. 6620, n° 1 Comelit Hub art. 20003150, n° 1 alimentatore SimpleHome art. 20022101, n° 1 modulo 9I/8Oart. 20046606, n° 1 sonda di temperatura e umidità art. 20004140, n° 1 modulo controllo carichi art. 20046821, n° 1 posto esterno Quadra pulsanti per kit ViP art. .4899MK, n° 1 alimentatore 30W sistema ViP art. .1441B, n° 1 derivatore di piano sistema ViP art. 1440.