pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1456B/T200 200 LICENZE PHONE PER 1456B, SISTEMA VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1456B/T200 200 LICENZE PHONE PER 1456B, SISTEMA VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903299632

Codice prodotto

COE1456B/T200

Cod. produttore

1456B/T200

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

200 licenze per 1456B per la gestione dei telefoni fornite su dispositivo USB, sistema ViP.