COMELIT GROUP SPA - COE1456B GATEWAY MULTI-UTENTE PER SISTEMA VIP - 1456B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tecnica di installazione - Network engineering
Materiale - Altro
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8023903284591
Codice prodotto
COE1456B
Cod. produttore
1456B
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tecnica di installazione:
Network engineering
Materiale:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Numero moduli DIN:
4
Gateway multi appartamento per l’invio delle chiamate videocitofoniche a posti interni VIP, Smartphone/Tablet sui quali sia installata la Comelit App, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di uncollegamento Internet con banda adeguata. Per poter usufruire delle funzionalità di un 1456B è necessario acquistare separatamente tante licenze quanti sono gli appartamenti da servire. Il 1456B può gestire 3 tipologie di licenze: Master, Slave e Phone. Ogni licenza è acquistabile in 5 tagli differenti (1, 10, 50, 100, 200) e può essere aggiunta in qualsiasi momento. L'art. 1456B gestisce fino a 400 licenze Master o fino a 200 licenze Slave o Phone. Per ciascun appartamento è possibile inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).


