COMELIT GROUP S.P.A. - COESMON156A MONITOR LED 15.6 , VGA, AUDIO, HD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo - 40 cm
Diagonale dello schermo in pollici - 15.6 inch
Confezione
1 PZ
EAN
8023903282207
Codice prodotto
COESMON156A
Cod. produttore
SMON156A
Produttore
COE
Modello
Da parete / Tavolo
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Colore
Diagonale dello schermo
40 cm
Diagonale dello schermo in pollici
15.6 inch
Numero max. di ingressi video
1
Adatto a montaggio in rack 19"
no
Con OSD (On Screen Display)
no
Colore
Nero
Altezza
297 mm
Larghezza
379 mm
Profondità
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Monitor a colori, display LED da 15.6'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD.