COMELIT GROUP S.P.A. - COESETM090A ANT. MIMO SETTORIALE 90?, POL. DOPPIA, 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Ricevitore - sì
Portata - 95 m
Confezione
1 PZ
EAN
8023903323061
Codice prodotto
COESETM090A
Cod. produttore
SETM090A
Produttore
COE
Trasmettitore
sì
Ricevitore
sì
Portata
95 m
Antenna MIMO settoriale 5 GHz, apertura orizzontale 90°, apertura verticale 7? guadagno di 17 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale e orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 160 km/h, 2 connettori tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45°C a +65?C, dimensioni (L x H x P) 175 x 470 x 60 mm.