![COMELIT GROUP S.P.A. - COEPT-PSU24 BOX ALIM. PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PT-PSU24.jpg?84758477846C6190A0998195A58C62687EAFC4AC&ts=1717146175958)
COMELIT GROUP S.P.A. - COEPT-PSU24 BOX ALIM. PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR
![COMELIT GROUP S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/comelit.png?ts=1718481698531&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Temperatura - -40...50 °C
Con riscaldamento - no
Cablaggio a scomparsa - no
Colore - Bianco
Con supporto / staffa per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903286298
Codice prodotto
COEPT-PSU24
Cod. produttore
PT-PSU24
Produttore
COE
Temperatura
-40...50 °C
Con riscaldamento
no
Cablaggio a scomparsa
no
Colore
Bianco
Con supporto / staffa per montaggio a parete
no
Grado di protezione (IP)
IP00
Larghezza
165 mm
Altezza
220 mm
ProfonditÃ
62 mm
Box di alimentazione, completo di trasformatore e collegamento rapido, per telecamere dome art. AHPTZ122IRA