COMELIT GROUP S.P.A. - COEPARD060A ANT. PARABOLICA 6?, POL. DOPPIA, 5GHZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Ricevitore - sì
Portata - 95 m
Confezione
1 PZ
EAN
8023903327946
Codice prodotto
COEPARD060A
Cod. produttore
PARD060A
Produttore
COE
Trasmettitore
sì
Ricevitore
sì
Portata
95 m
Antenna parabolica 5 GHz, apertura orizzontale 6?, apertura verticale 6? guadagno di 28 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale e orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 200 km/h, connettore tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45?C a +65?C, diametro di 648 mm.