COMELIT GROUP S.P.A. - COEPANS010A ANT. DIR. PANNELLO 10?, POL. SINGOLA, 5G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Ricevitore - sì
Portata - 95 m
Confezione
1 PZ
EAN
8023903323085
Codice prodotto
COEPANS010A
Cod. produttore
PANS010A
Produttore
COE
Trasmettitore
sì
Ricevitore
sì
Portata
95 m
Antenna direttiva a pannello 5 GHz, apertura orizzontale 10?, apertura verticale 10? guadagno di 23 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale o orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 160 km/h, connettore tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45?C a +65?C, dimensioni (L x H x P) 338 x 338 x 43 mm.