
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBASE205EA 2RADIO 5GHZ,SISO 802.11A/N,POL. SING.2

Cod. prodotto COEBASE205EA
Cod. produttore BASE205EA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Ricevitore - sì
Portata - 95 m
Confezione
1 PZ
EAN
8023903331103
Codice prodotto
COEBASE205EA
Cod. produttore
BASE205EA
Produttore
COE
Trasmettitore
sì
Ricevitore
sì
Portata
95 m
Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n SISO, interfaccia tramite rete LAN 10/100 Mbit/s, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP67.