COMELIT GROUP S.P.A. - COEBASE155A 1RADIO 5GHZ,25KM,MIMO 802.11A/N,POL. DOP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Ricevitore - sì
Portata - 2500 m
Confezione
1 PZ
EAN
8023903331073
Codice prodotto
COEBASE155A
Cod. produttore
BASE155A
Produttore
COE
Trasmettitore
sì
Ricevitore
sì
Portata
2500 m
Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n/ac MIMO, interfaccia tramite rete LAN Gigabit, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP68 antivandalo.