COMELIT GROUP S.P.A. - COE49RAC030 ARMADIO RACK 30 UNITA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 525 mm
Altezza - 1386 mm
Profondità - 525 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903332278
Codice prodotto
COE49RAC030
Cod. produttore
49RAC030
Produttore
COE
Larghezza
525 mm
Altezza
1386 mm
Profondità
525 mm
Armadio rack di colore nero, 30 Unit? modulari, dimensioni in cm (HxLxP) 138,6 x 52,5 x 52,5