COMELIT GROUP S.P.A. - COE3475 MODULO A/V S2 CON GRUPPO A/V. GAMMA ARCH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - 2 fili
Standard video - PAL
Materiale - Acciaio inox
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8023903287066
Codice prodotto
COE3475
Cod. produttore
3475
Produttore
COE
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Tipo di installazione
2 fili
Standard video
PAL
Materiale
Acciaio inox
Colore
Argento
Angolo di apertura telecamera
100 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)
no
Videocamera regolabile manualmente
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Modulo audio/video da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm. Completo di art. 4680C per la gestione audio/video/serratura. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Da alimentare a 33VDC con art.1595. Dimensioni (LxHxP): 184x184x38 mm.