COMELIT GROUP S.P.A. - COE3460/9 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 7-8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 388.5 mm
Larghezza - 164 mm
Profondità - 56 mm
Materiale - Plastica
Metodo di montaggio - Orizzontale / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903289251
Codice prodotto
COE3460/9
Cod. produttore
3460/9
Produttore
COE
Altezza
388.5 mm
Larghezza
164 mm
Profondità
56 mm
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Orizzontale / Verticale
Accoppiabile
sì
Scatola da incasso per pulsantiere a 7, 8 e 9 pulsanti serie 316 Analog. Dimensioni: 164x388,5x56 mm