COMELIT GROUP S.P.A. - COE3255/VPP/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 5 CAS.POST.VERT,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Accoppiabile - sì
Adatto per il montaggio di più cassette postali - no
Numero di cassette postali - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8023903140736
Codice prodotto
COE3255/VPP/PW
Cod. produttore
3255/VPP/PW
Produttore
COE
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata
0
Accoppiabile
sì
Adatto per il montaggio di più cassette postali
no
Numero di cassette postali
5
Numero di moduli installabili
6
Materiale
Alluminio
Colore
Argento
Larghezza totale
900 mm
Altezza complessiva
1500 mm
Profondità totale
124 mm
Larghezza della cassa
0 mm
Altezza della cassa
0 mm
Profondità del case
0 mm
Volume del caso
0 l
Fessura di inserimento
Altri
Larghezza della fessura di inserimento
0 mm
Altezza della fessura di inserimento
0 mm
Rimozione
Altri
Tipo di frame di rendering
Angolare
Con illuminazione
no
Con vano portariviste / Con scomparto giornali
sì
Con vano portapacchi
no
Con staffa fissaggio palo
no
Con angolo di pioggia sporgente
no
Con Fotocamera
no
Con autorizzazione PIN per collezionista
no
Possibile collegamento con lo smartphone
no
Caselle postali verticali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 900x1500x124 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm