COMELIT GROUP S.P.A. - COE20001016 KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903323030
Codice prodotto
COE20001016
Cod. produttore
20001016
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Accoppiatore bus incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP00
Kit domotico per il controllo di 5 tapparelle elettriche a 230Vac. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. E' possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi dei moduli 20004605 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo 20046501. Il kit contiene 1 alimentatore art.20022101, 5 moduli digitali 2 ingressi 2 uscite art.20004605 e un modulo 5 ingressi art.20046501.