COMELIT GROUP S.P.A. - COE20001006 KIT DOMOTICO ONE CON APP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903398038
Codice prodotto
COE20001006
Cod. produttore
20001006
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
no
Composizione
Elemento di comando
Modello
Pannello di controllo
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Alloggiamento per etichetta
no
Display
Nessuno
Funzione Touch (comandi a sfioramento)
sì
Altre interfacce
Altri
Accoppiatore bus incluso
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Grado di protezione (IP)
IP30
Pannello operativo di comando e segnalazione per sistemi bus, marca COMELIT GROUP S.P.A., modello COE20001006 - KIT DOMOTICO ONE CON APP