COMELIT GROUP S.P.A. - COE1533 ALIMENTATORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Posto esterno
Tensione di ingresso - 220 V
Frequenza - 50...50 Hz
Tipo di corrente - AC
Tensione di uscita - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903001914
Codice prodotto
COE1533
Cod. produttore
1533
Produttore
COE
Applicazione
Posto esterno
Tensione di ingresso
220 V
Frequenza
50...50 Hz
Tipo di corrente
AC
Tensione di uscita
240 V
Corrente max. di uscita
0 mA
A prova di corto-circuito
sì
Grado di protezione (IP)
IP30
Larghezza in numero di moduli
8
Altezza
140 mm
Larghezza
140 mm
Profondità
67 mm
Tipo di installazione
Sistema multifilo
Circuito apriporta integrato
no
Funzione di controllo
no
Funzione di valutazione
no
Numero di apparecchi collegabili
1
Indicazione / controllo di funzionamento
no
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Blocco della programmazione
no
Con contatto
no
Alimentatore per impianti citofonici intercomunicanti, con generatore di chiamata elettronica bitonale. Alimentazione 220 / 240V AC. Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).