pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141240 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141240 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo cablaggio - EVG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9022114124008

Codice prodotto

CUYSPD-141240

Cod. produttore

SPD-141240

Produttore

CUY

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con interruttore:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1190...0 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

20 mm

Altezza/profondità:

30 mm

Lunghezza:

1173 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 mm - 14W - 4000K - 1190Lm - IP20 - Color Box