pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSHSLIM-109540 PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSHSLIM-109540 PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171005509

Codice prodotto

CUYSHSLIM-109540

Cod. produttore

SHSLIM-109540

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

720 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

32 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

Lunghezza:

76 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

45...45 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore LED shuttle slim. 10W. 720 lm. 4000K