CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR20-082730 SPOT LED PAR SHOP95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 640...640 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 95 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9030827300008
Codice prodotto
CUYSHPAR20-082730
Cod. produttore
SHPAR20-082730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
640...640 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
95 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
63 mm
Denominazione lampada:
PAR20
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
40...40 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no