CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGTU-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. TURCHESE - MRGTU-043830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 5...5 V
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021714
Codice prodotto
CUYMRGTU-043830
Cod. produttore
MRGTU-043830
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
5...5 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
380 mm
Diametro:
130 mm