pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGBI-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. BIANCO - MRGBI-043830

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGBI-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 5...5 V

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021769

Codice prodotto

CUYMRGBI-043830

Cod. produttore

MRGBI-043830

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

5...5 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

380 mm

Diametro:

130 mm

LAMP. DA TAVOLO MARGÒ RICAR. BIANCO 4W - 3000K - 200 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box