CENTURY ITALIA SRL - CUYHRG3-122727 LAMP. LED HARMONY 95 GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 119 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171003802
Codice prodotto
CUYHRG3-122727
Cod. produttore
HRG3-122727
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
119 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
95...95 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no