CENTURY ITALIA SRL - CUYDR60 DRIVER CALPESTABILI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171004946
Codice prodotto
CUYDR60
Cod. produttore
DR60
Produttore
CUY
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
70 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
92 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II