pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122430 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122430 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 129 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171003185

Codice prodotto

CUYARP-122430

Cod. produttore

ARP-122430

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

129 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

470...470 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP.CLASSICA LED ARIA PLUS GOCCIA - 12/24V - 12W - E27 - 270¦ - 3000K - 1055 Lm -IP20 - Color Box