pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACRSMA-484800 STRISCIA LED ACCENTO SMART

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACRSMA-484800 STRISCIA LED ACCENTO SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1650 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171012453

Codice prodotto

CUYACRSMA-484800

Cod. produttore

ACRSMA-484800

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

1650 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

11 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

AC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

I

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

Striscia led accento smart. RGBW. 4,8W/m. 1650 lm/m.