CENTURY ITALIA S.R.L - CUYEL5-232727 ELIKA - SPIRALE - 23W - E27 - 2700K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 23 W
Tensione della lampada - 220...240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Flusso luminoso - 1400 lm
Base - E27
Confezione
10 PZ
EAN
8019232727007
Codice prodotto
CUYEL5-232727
Cod. produttore
EL5-232727
Produttore
CUY
Potenza della lampada
23 W
Tensione della lampada
220...240 V
Frequenza
50...60 Hz
Flusso luminoso
1400 lm
Base
E27
Forma della lampada
Spirale
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
2700 K
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Tonalità di luce
827
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua
no
Installabile all'esterno
no
Sensore crepuscolare integrato
no
Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
23 kWh
Durata media nominale
10000 h
Dimmerabile
no
Lampada spirale elika fluorescente 23W. E27. 2700K. 1400 lm.