CENTURY ITALIA S.R.L - CUYA13M-031464 LAMP. CFL MICRO 2 TUBI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3 W
Tensione della lampada - 220...240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Flusso luminoso - 160 lm
Base - E14
Confezione
25 PZ
EAN
9014136400031
Codice prodotto
CUYA13M-031464
Cod. produttore
A13M-031464
Produttore
CUY
Potenza della lampada
3 W
Tensione della lampada
220...240 V
Frequenza
50...60 Hz
Flusso luminoso
160 lm
Base
E14
Forma della lampada
Anello / Matassa
Tipo di vetro / copertura
Opale
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
6400 K
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Tonalità di luce
864
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua
no
Diametro
30 mm
Installabile all'esterno
sì
Sensore crepuscolare integrato
no
Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti
no
Lunghezza complessiva
91 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
3 kWh
Durata media nominale
8000 h
Dimmerabile
no
Lampada fluorescente micro 2 tubi. - 3W - E14 - 6400K - 160Lm - IP20 - Color Box